ドクターバッグメディック

ドクターバッグメディック 日進医療器(車イス)

世界中で使われているスペイン・ELITE BAGS社メディカルバッグ。
必要な処置用品をたっぷり収納できる抜群の収納力。
前面、側面、上部など豊富な収納ポケット付。
手提げ、肩掛け、背負いの3Wayタイプ。

付属品ポケットサイズコンテナー、クリップボード、アンプルケース 材質ポリエステル 質量(kg)2.7 濃紺 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×240×290 収納量最大12kg 松吉医科器械コード23-5927-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20423585 EB149
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする