MTT筋力測定システム
ポータブルタイプの徒手筋力測定器です。
筋力のピーク時の力が測定でき、測定値の保存・自動ドリフト補正・測定範囲の設定・データーの保管・測定時間設定などが可能です。
グラフ表示、充電機能付。
付属品測定パッド×3個
質量(g)312
電源充電式リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×41×1290
測定範囲(kg)0~136/0~22.6
松吉医科器械コード24-2097-00
内容量1個
ポータブルタイプの徒手筋力測定器です。
筋力のピーク時の力が測定でき、測定値の保存・自動ドリフト補正・測定範囲の設定・データーの保管・測定時間設定などが可能です。
グラフ表示、充電機能付。