ウインドエプロン(プレミアライト)

ウインドエプロン(プレミアライト) - 保科製作所ウインドエプロン(プレミアライト) - 保科製作所ウインドエプロン(プレミアライト) - 保科製作所ウインドエプロン(プレミアライト) - 保科製作所ウインドエプロン(プレミアライト) - 保科製作所ウインドエプロン(プレミアライト) - 保科製作所ウインドエプロン(プレミアライト) - 保科製作所ウインドエプロン(プレミアライト) - 保科製作所

背面にはハニカムメッシュを採用。
ハニカム+2層構造により、優れた通気性を実現。さわやかで軽やかな着用感が魅力です。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00005000003鉛当量(mmPb)0.25医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
注意
※医療関係者以外の購入の場合、ご購入をお断りさせていただく可能性がございます。
全24種類を絞り込む
質量(kg)
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20432362PAWブルー1.5S75~8590
55,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432378PAWピンク1.5S75~8590
55,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432387PAWオレンジ1.5S75~8590
55,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432396PAWグリーン1.5S75~8590
55,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432405PAWライラック1.5S75~8590
55,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432414PAWイエロー1.5S75~8590
55,000
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432423PAWブルー1.7M85~95100
58,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432448PAWオレンジ1.7M85~95100
58,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432457PAWグリーン1.7M85~95100
58,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432466PAWライラック1.7M85~95100
58,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432475PAWイエロー1.7M85~95100
58,000
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432484PAWブルー2.0L90~100110
61,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432493PAWピンク2.0L90~100110
61,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432502PAWオレンジ2.0L90~100110
61,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432518PAWグリーン2.0L90~100110
61,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432527PAWライラック2.0L90~100110
61,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432536PAWイエロー2.0L90~100110
61,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432545PAWブルー2.2LL95~105115
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432554PAWピンク2.2LL95~105115
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432563PAWオレンジ2.2LL95~105115
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432572PAWグリーン2.2LL95~105115
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432588PAWライラック2.2LL95~105115
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432597PAWイエロー2.2LL95~105115
68,000
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20432432PAWピンク1.7M85~95100
58,000
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする