マエダ
歯科用患者エプロン(小児用)
歯科の撮影時に使用する、患者用エプロンの小児サイズです。
身長130cm程度を対象として設計しています。
デンタル・パノラマ兼用。
色
グリーン
付属品
ハンガー
着丈(cm)
55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001031
前幅(cm)
40
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
松吉医科器械コード
鉛当量(mmPb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20433683
SDCA-18
0.8
24-3362-00
0.175
¥
20,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20433692
SDCA-25
1.2
24-3362-01
0.25
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100