マエダ
アンギオ用防護手袋
指を出して自由に動かせます。
色
グリーン
サイズ(cm)
35
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00111001036
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
松吉医科器械コード
鉛当量(mmPb)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20433753
SGA-25
0.8
24-3363-00
0.25
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20433762
SGA-35
0.9
24-3363-01
0.35
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100