放射線防護用フェイスシールド

放射線防護用フェイスシールド - 保科製作所

シールド面が広く、頭にかぶることで広い視界を確保しました。

質量(g)270医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00055000001松吉医科器械コード24-2494-00鉛当量(mmPb)0.1医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20434112FP-3
69,800
63,980
70,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする