ソフトデニム防水シーツ

ソフトデニム防水シーツ ププキン

ソフト仕上げのやさしいデニム防水シーツです。
防水フィルムは耐熱温度130℃で業務用の洗濯・乾燥機にも対応しています。

ブルー 材質(表)綿35%・ポリエステル65%<色落ち防止加工>、(裏)ポリウレタン<ズレ防止加工> 寸法(幅W×長さL)(mm)1600×900 洗濯方法洗濯○、脱水○、乾燥機○(130℃以下) 松吉医科器械コード23-2485-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20435415 D-4000
2,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20435415 D-4000 62023666 D-4000 画像準備中 ソフトデニム防水シーツ ププキン 1枚 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする