ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
松吉医科器械
松吉医科器械の 冷暖房・換気設備・忌避剤
松吉医科器械の 暖房用品
松吉医科器械の 防寒用品
スタンディング湯たんぽドーム(袋付)
スタンディング湯たんぽドーム(袋付)
注文コード
立てたまま排水、カバーに収納できます。
材質
(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
容量(L)
2.8
付属品
カバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×210×94
松吉医科器械コード
23-5980-00
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20439028
-
オープン
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
湯たんぽA(エース)
マルカ
税込
¥
2,299
¥
2,090
(3)
ポリ湯たんぽ 袋付
マルカ
税込
¥
1,199
¥
1,090
(1)
バスケットへ
やわらか湯たんぽ たまご型タイプ
ヘルメット潜水
税込
¥
3,399
¥
3,090
(1)
カラー湯たんぽ
松吉医科器械
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
NEWポリ湯たんぽ 袋付
マルカ
税込
¥
1,199
¥
1,090
バスケットへ
やわらかエコ湯たんぽプレミアム
センター商事
税込
¥
2,959
¥
2,690
かわいいミニ湯たんぽ(袋付)
協越化学
税込
¥
1,199
¥
1,090
クロッツ湯たんぽ たまご型 HY-605シリーズ
ヘルメット潜水
税込
¥
3,179
¥
2,890
(1)
カラー湯たんぽ用口栓
松吉医科器械
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
ポリ用湯たんぽパッキン2P
マルカ
税込
¥
131
¥
119
(1)
バスケットへ
クロッツ湯たんぽ
ヘルメット潜水
税込
¥
10,439
¥
9,490
湯たんぽ
土井金属化成
税込
¥
1,419
¥
1,290
オンリーワン湯たんぽ用口栓
松吉医科器械
税込
¥
373
¥
339
バスケットへ
やわらか湯たんぽ
ヘルメット潜水
税込
¥
10,989
¥
9,990
バスケットへ
SMART FIT PuniLabo シリコン湯タンポ
リヒトラブ
税込
¥
3,289
¥
2,990
保温剤 ほかほかパック
三重化学工業
税込
¥
8,459
¥
7,690
(2)
クロッツ湯たんぽ
ヘルメット潜水
税込
¥
6,479
¥
5,890
オンリーワン湯たんぽ用カバー
松吉医科器械
税込
¥
549
¥
499
バスケットへ
モイストヒートパック
松吉医科器械
税込
¥
7,689
~
¥
6,990
~
(1)
蓄熱式フットウォーマー「ぬくぬく」
スリーアップ
税込
¥
4,279
¥
3,890
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
冷暖房・換気設備・忌避剤
暖房用品
防寒用品
湯たんぽ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります
ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
カイロ
融雪マット
湯たんぽ
あんか
足元用カイロ
除雪用品
ハンディウォーマー
シェアする