ペーパーホルダー・ライト

ペーパーホルダー・ライト ファーストレイト
(1件のレビュー)

平置、壁掛のどちらでも使用できる簡易型のペーパーホルダー。
レギュラー・エコノミー両サイズのペーパータオルに使用できます。

材質ポリプロピレン 質量(g)104 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×90 松吉医科器械コード24-3589-00 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20449144 FR-665
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20449144
2020-04-07
用途:
トイレに置いています。
その他業種

初めて購入しましたが、ペーパーが固いと、上手く出てこず、一寸使いにくです。l

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウェットタオルの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/wet_towel/
1人が参考にしています
2022-06-23

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする