松吉医科器械
マイスコ眼科剪刀 反
ステンレスSUS420 J2を採用し、無酸化表面処理仕上を施したさびにくい仕様です。
超音波処理を施し、ねじ穴の中までも余分な物質を取り除いて1本ずつ製造しています。
仕様
日本製
材質
ステンレス(SUS420 J2)
全長(mm)
115
タイプ
両尖、反型、ねじ止
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:07B3X00005000007
松吉医科器械コード
22-2039-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19607263
MY-9123B
¥
9,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください