曜日別特売

マイスコマッカンドピンセット(有鈎

マイスコマッカンドピンセット(有鈎 - 松吉医科器械
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)160タイプ有鈎医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00025000001松吉医科器械コード22-2257-01医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19610605MY-9229B
10,550
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする