カラースライドボックス

カラースライドボックス - Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス - Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス - Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス - Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス - Thermo Fisher Scientificカラースライドボックス - Thermo Fisher Scientific

75×25mm、76×26mm、1×3インチのスライドグラスを収納できます。
積み重ね可能。

材質ABS内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20464237-25枚用141×88×3523-6849-00
1,200
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
20464282-100枚用208×175×3423-6849-01
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20464298-100枚用208×175×3423-6849-01
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20464307-100枚用208×175×3423-6849-01
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20464316-100枚用208×175×3423-6849-01
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20464325-100枚用208×175×3423-6849-01
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
20464246-25枚用141×88×3523-6849-00
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20464255-25枚用141×88×3523-6849-00
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20464264-25枚用141×88×3523-6849-00
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
20464273-25枚用141×88×3523-6849-00
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20464246-68299114448-7- カラースライドボックス Thermo Fisher Scientific 68299114カラースライドボックスThermo Fisher Scientific1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
20464255-68299123448-8- カラースライドボックス Thermo Fisher Scientific 68299123カラースライドボックスThermo Fisher Scientific1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
20464264-68299132448-9- カラースライドボックス Thermo Fisher Scientific 68299132カラースライドボックスThermo Fisher Scientific1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました
20464273-68299096448-10- カラースライドボックス Thermo Fisher Scientific 68299096カラースライドボックスThermo Fisher Scientific1個
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする