アルケア アルケアの ヘルスケア アルケアの サポーター・テーピング アルケアの サポーター 保温シームレスサポーター (肩用) 保温シームレスサポーター (肩用) 注文コード 関節の保温・圧迫用サポーターです。 ウール混紡素材により保温性に優れています。 サイズフリー 長さ(cm)約33.1 適合部位肩用 左右区別兼用 アズワン品番8-4289-09 適応胸囲(cm)110以下 適合腕周(cm)22~33 松吉医科器械コード23-7071-08 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 17091 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20498083 17091 ¥1,870 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください サポーター の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity HOLZAC ヒザサポーター LL ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC ひじサポーター M ブラック TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC 足首サポーター S ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC 手首サポーター L ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC ヒザサポーター L ブラック TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC ヒザサポーター F ブラック TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC ヒザサポーター F ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC ひじサポーター S ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC ひじサポーター L ブラック TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC 足首サポーター L ブラック TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC ひじサポーター L ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC 手首サポーター M ブラック TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC 手首サポーター L ブラック TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC ヒザサポーター M ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC 足首サポーター S ブラック TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC ヒザサポーター LL ブラック TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC 手首サポーター M ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC 手首サポーター S ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC 外反母趾用 S ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ HOLZAC 足首サポーター L ベージュ TOSCOM 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケアサポーター・テーピングサポーター肩用 サポーター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「サポーター」にはこんなカテゴリがあります 肩用 サポーター 腰用 サポーター ひざ・ひじ用 サポーター 手首・足首用 サポーター 頭用 サポーター 足用 サポーター 手・腕用 サポーター 首用 サポーター 胸・胴用 サポーター 全身用 サポーター その他サポーター シェアする マイページ 最近見た商品