SAF(セフティー)
砂のう437型
材質
カツラギ布
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20499264
-
1
170×250
01-4455-01
¥
3,250
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20499273
-
2
210×330
01-4455-02
¥
3,860
¥
3,850
¥
4,235
(税込)
5日以内出荷
返品不可
20499282
-
3
230×350
01-4455-03
¥
4,250
¥
4,130
¥
4,543
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20499298
-
4
260×430
01-4455-04
¥
5,000
¥
4,770
¥
5,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20499307
-
5
280×430
01-4455-05
¥
5,500
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください