マキテック マキテックの 介護用品 マキテックの 歩行関連 マキテックの 杖 ステッキスタンド(10本用) ステッキスタンド(10本用) 注文コード 10本収納可能なステッキスタンドです。 立てかけるタイプですので、受付への設置に最適です。 材質天然木 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×150×540 松吉医科器械コード24-3081-00 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 OTJ-10T 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20508093 OTJ-10T ¥14,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 杖 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity SOFT-GA シナノ 税込¥16,478 ¥14,980 かるがもファムII伸縮4点DXミニ フジホーム 税込¥7,808~ ¥7,098~ ノルディックウォーキングポール キザキ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ 健康いっぽん杖 ブラック シナノ 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ しっかり2本杖 ブラウン シナノ 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ 自立 抗ウイルス楽ーダ+(プラス) シナノ 税込¥10,448 ¥9,498 グランドカイノス BROWN シナノ 税込¥26,378 ¥23,980 アルミ製折畳伸縮杖 幸和製作所 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ しっかり2本杖 ボルドー シナノ 税込¥13,198 ¥11,998 バスケットへ 折りたたみ杖用ポーチ 幸和製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ カイノス クール シナノ 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ CH1024 フェミニンローズ チャップリン 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ ステッキ用 U字クリップストラップ フジホーム 税込¥769 ¥699 バスケットへ 歩きやすい杖ゴムぴったん歩 アルファックス 税込¥1,318 ¥1,198 ステッキ用ストラップ レザー調 フジホーム 税込¥1,208 ¥1,098 アートステッキ フジホーム 税込¥9,898~ ¥8,998~ 四葉の杖ホルダー マゼンダ シナノ 税込¥329 ¥299 バスケットへ 真田紐 杖袋 黒 フジホーム 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ アルミ製伸縮杖 幸和製作所 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ネオクラシカル 伸縮 シナノ 税込¥13,178 ¥11,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品歩行関連杖杖ホルダー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「杖」にはこんなカテゴリがあります 一本杖 多点杖 前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ) 杖ホルダー 杖ゴム 杖ストラップ 杖関連商品 シェアする マイページ 最近見た商品