日本綿棒
メンティップ スメアヘラ (未滅菌)
スメア採取用スクレイパー。
未滅菌。
医薬品医療機器等法
一般医療機器
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
医療機器承認・認証・届出番号
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533582
CP-8
1式(500枚)
177
医療機器届出番号:11B3X00094000229
07-3075-00
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20533598
CP-11
1式(200枚)
182
医療機器届出番号:11B3X00094000230
07-3075-01
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください