アズワン
アロムコット (羊膜切開用指帽)
分娩を誘発・促進する手段として、人工的に卵膜を破り、破水させる指サックです。
ノンラテックスタイプ。
滅菌済。単回使用。
材質
ニトリルゴム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B1X90001U00032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
松吉医科器械コード
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533607
AR100
S
24-2617-00
8-1811-01
¥
11,500
¥
11,385
¥
12,524
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20533616
AR200
M
24-2617-01
8-1811-02
¥
11,500
¥
11,385
¥
12,524
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください