東機貿
子宮頸管拡張器 ダイラパンS
親水性ポリマーを使用した子宮頸管拡張器です。
頸管の軟化にも使用できます。
γ線滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00074000009
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1式(25本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
直径(Φmm)
松吉医科器械コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20533686
-
55
3
23-7408-00
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20533695
-
55
4
23-7408-01
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
20533704
-
65
4
23-7408-02
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください