ノルディック・ウォークポール ワンピースアルミDフィット

ノルディック・ウォークポール ワンピースアルミDフィット 羽立工業

軽くてお手頃価格のノルディックウォーク用ポールです。
伸縮しないアルミ1本物タイプ。
シャフトカッターなどを用いてポール端をカットすることができますので、自身の歩きやすい長さに合わせることができます(85cmまで)。

材質アルミ 全長(mm)1200 質量(g)220 適応身長(cm)135~190(カット時) 松吉医科器械コード24-2857-00 内容量1式(2本)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20500147 WH1000 ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
20500156 WH1000 ワイン
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする