緑のタニカンキ
回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。
プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。
市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)
開閉幅1.5mまで
内容量1台
ビニールハウス・温室 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19591084 | 50m用 | 33387665 | 50m用 |
![]() |
緑のタニカンキ | 佐藤産業 | 1個 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
19591093 | 100m用 | 33387674 | 100m用 |
![]() |
緑のタニカンキ | 佐藤産業 | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |