水銀ランプ

水銀ランプ モノタロウ
(78件のレビュー)

外管の内側に希土類蛍光体(ユーロピウム付活イットリウム化合物)を塗布しています。
光色は白色光です。

口金E39 種類蛍光形水銀灯 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)40 色温度(K)3900 安定時間(分)8以下 再点灯時間(分)10以下 電球の種類水銀ランプ 内容量1個
取扱説明書:
注意
※この商品のご使用時には安定器が必要となります。
※素手で触らないでください。皮脂汚れにより、破損の原因になる恐れがあります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19809098 HF200X 200 120
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
19809107 HF250X 250 130
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
19809116 HF300X 300 130
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
19809125 HF400X 400 130
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
19809134 HF700X 700 130
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
19809143 HF1000X 1000 130
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 78
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19809116
2020-11-16
用途:
工場・倉庫照明用予備球
製造業

現在工場・倉庫のLED化を進めていますが、賃借物件を中心にまだ水銀灯が残っています。大手メーカー製造中止で入手が困難な中、予備用として購入。問題なく使用できており追加購入も検討しています。

1人が参考にしています
対象商品:
19809116
2020-07-20
用途:
実験室の照明用

いつまでも水銀灯ではないだろうと思いつつも、LED化はかなり高額の出費を伴うので、当面は水銀灯を使い続けることになると思います。本製品は明るさも問題ありません。やっと1年使ったところなので、寿命に関しての評価はまだこれからです。

1人が参考にしています
対象商品:
19809125
2020-11-13
用途:
工場の天井照明

メーカーの製造が減ってきているので、助かります。品質的には遜色がないので、リピートすると思います。

対象商品:
19809143
2020-07-20
用途:
工場の照明
中村工業所 様 (建設業・工事業)

3個目の購入です1回目のはもう3年くらいもってます明るさもメーカー品と遜色なくむしろ明るい感じです切れたらまた買います
1年間返品保証もうれしいです

1人が参考にしています
対象商品:
19809098
2020-09-09
用途:
店舗照明に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使っていたものが切れたので買い替え、価格に魅力を感じ購入、以前のものと今のところは差異はありません。

対象商品:
19809125
2020-05-01
用途:
工場の照明
株式会社魚谷鉄工所 様

OEM商品なので品質などは不安有りましたが、使用して既に半年くらいは経ちますが、メーカー品と比べても遜色は無いです。
以前は知り合いの電気屋から購入してましたが、そちらで仕入れるメーカー品よりも値段も安くて助かります。

対象商品:
19809125
2020-12-25
用途:
工場内常灯
製造業

この値段でこのクオリティはとてもよい。今後もリピート買いしたいと思います。

対象商品:
19809125
2020-11-20
用途:
機械メンテナンス時
製造業

3回目の購入です。 以前注文していたところの約半額でした。大変助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水銀ランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする