インジニオ マッシャー

インジニオ マッシャー T-fal(ティファール)
(1件のレビュー)

デザインと機能を徹底的に追求したティファール最高級シリーズ!優れた耐久性で長く愛用できる高品質!
シリコーンバンパー!シリコーンバンパーでヘッドについた食材が落としやすい。ボウルで食材をつぶしやすいカーブ状のヘッド。

質量(g)130 耐熱温度(℃)(シリコン)230、(ナイロン)220 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)108×90×260 食器洗浄機 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19632427 K21412
1,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19632427
2019-08-21
用途:
ポテトサラダやカレーの下ごしらえで使用
その他業種

左利きなので、使用に問題ないか心配だったが違和感なく使えて安心した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする