曜日別特売

リボス674アメロス

リボス674アメロス - リボス

弾力性があり、非常に曲がりやすい。5 分ツヤの光沢のある仕上がりが得られます。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。

用途屋内、屋外の塀やフェンスなどの木部。(適切なリボスの下塗り用製品を塗布した後に塗装する。)主成分アマニスタンドオイル天然樹脂エステル、アマニオイル、アマニスタンドオイル、アマニウッドスタンドオイル、タルク、雲母、土壌鉱物顔料、イソアリファーテ、チョーク、脱水ヒマシ油、オレンジオイル、大豆レシチン、シリカ、シトロンオイル、無鉛乾燥剤主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用使用方法刷毛・スプレーなどで薄く塗装します。乾燥不良を避けるために、気温15℃以上で湿度が低いときに塗装してください。スプレー塗装する場合は、スバロス-スプレー(No.293)で10%希釈して行ってください。比重1.18g/mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)24(気温20℃、湿度50%)上塗塗装可能時間24時間後塗布量(1回目)20m2/L、(2回目)25m2/L危険物の性状非水溶性
注意
※窓、ドア、床には適しません。
※アメロスは溶剤をほとんど使用していないため固まりやすいので、使用前は皮膜を取り除き、よくかき混ぜてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
21種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19637722-1箱(50mL×10缶)201ホワイト
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637738-1箱(50mL×10缶)081灼褐色
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637747-1箱(50mL×10缶)013カルバナイエロー
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637756-1箱(50mL×10缶)051ペルシャレッド
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637643-1缶(750mL)201ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637652-1缶(750mL)115ブルーグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637668-1缶(750mL)013カルナバイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637677-1缶(750mL)051ペルシャレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637686-1缶(750mL)081灼褐色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637695-1缶(750mL)101ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637704-1缶(750mL)111グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637713-1缶(750mL)114ライムグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637765-1缶(2.5L)201ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637774-1缶(2.5L)013カルナバイエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637783-1缶(2.5L)051ペルシャレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637792-1缶(2.5L)081灼褐色
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637808-1缶(2.5L)101ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637817-1缶(2.5L)111グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637826-1缶(2.5L)114ライムグリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637835-1缶(2.5L)115ブルーグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19637844-1缶(2.5L)201ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする