曜日別特売

リボス559グラノス

リボス559グラノス - リボス

室内用木材・家具・コルクタイル・リノリウムのワックス処理として使用。天然成分100%
汚れ落とし兼用だから下準備なしでいきなり塗れる。塗りムラ・ベタベタ感がなくサラサラなので後拭きの必要なし。
メルドスを塗布した後に使用すると良い。フローリング・コルクタイル・リノリウムの定期的手入れに使用。
そのまま使用すればワックス大。初めは薄めずそのままワックスとして使い、その後は水で薄めて掃除とワックス掛けを同時に行なうことができる。
乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果あり。室内環境にプラス効果をもたらす。

クリア成分水・カリ・シェラック・ワックス、カマウバワックス・漆ワックス・コーン胚油カリウム固形物・糖脂質酸濃縮剤・シトラス酸・エタノール・グリセリン使用場所屋内用特性静電気防止使用方法使用する道具はハケ・布など塗り面積(m2)55(原液)主な用途危険物の類別非危険物
注意
※使用前に製品をよく振ること。
※開封後は6ヶ月以内に使いきること。
※広い範囲で塗る時は目立たないところでテストすること。無処理木材、特に樫材を用いた場合、褐色に変化することがあります。
※万一目に入った場合の応急処置は刺激が納まるまで多量の水で洗い流す。また飲み込んだ場合は少量なら安静にする、多量の場合は医師の手当てを受ける。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19638142-1缶(250mL)
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19638133-1缶(1L)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする