リボス
リボス408グラバ
安定性が高く、深く浸透する水性シーラー。水蒸気をよく透過します。
用途
デュブロン(No.400)などを塗装する際に、吸い込みの良い基材の前処理として。
成分
水・アマニオイル・ビーズワックス・メチルセルロース・ダンマル・ベネチアカラマツ樹脂・シェラック・ベントナイト・オレンジオイル・イソアリファーテ・ホウ砂・ローズマリーオイル・シルバークロライド
使用方法
気温10℃以上において、刷毛・ローラー塗装
比重
0.96g/mL
希釈剤
水
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗布量
水とグラバの割合が1:1 の場合、約17 m
2
/L(グラバを1L 使用した場合)
乾燥時間
24時間後(気温23℃・湿度50%)
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19638587
-
1缶(10L)
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19638596
-
1缶(2.5L)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。