リボス375ビボス

リボス375ビボス - リボス
(1件のレビュー)

室内用木材・家具の最終仕上げ処理として使用。
メルドスを塗布した後に使用すると良い。リボス仕上のフローリング・コルクタイルなどの定期的手入れにも使用する。
粘りのある液体状。蜜蝋ワックスの香り、シルク仕上。乾燥塗膜は静電気防止特性を有するので防塵効果大。室内環境にプラス効果をもたらす。エアレス吹付け装置にも使用できる。

クリア成分ラッカーアマニオイル・アマニスタンド油天然樹脂エステル・蜜蝋ワックス・カルナバワックス・マイクロワックス・パインオイル・アルミナ・ローズマリーオイル・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・無鉛乾燥剤使用場所屋内用特性静電気防止比重0.84g/mL主な用途危険等級乾燥時間(時間)2~4危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※使用前にはよくかき混ぜること。寒い温度では粘度が高まり塗布の難しいことがありますので、短時間温水に漬けてから使用する。
※塗装中・乾燥中は、換気を充分行なうこと。
※出来るだけ薄く塗布すること。塗りすぎるとアマに成分がいつまでもベタつくことがある、拭き取り工程を行なうとより均一に仕上る。
※オイルに含まれるアマニ油のために自然発火が生じる危険があるので、メルドスで濡れていたり少しでも湿っている洗浄布、スポンジなどは必ず密閉した金属容器に保管するか、水を満たした容器に廃棄する。
※自然発火する理由として、アマニ油を含んだウエスが光や酸素を吸収して酸化作用が促進され、発火する危険があるからです。
※製品自体は自然発火することはありません。子供の手の届かない場所に保管すること。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19638666-1箱(50mL×10缶)
オープン
14,900
16,390(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19638675-1缶(2.5L)
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19638684-1缶(750mL)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19638684
2018-06-01
用途: 1枚板の机のメンテ
アンフォーラメグロ鈴木不動産業

色々とアドバイスを頂き、これに決定。
今まではニスに近い物を使っていましたがこれはさらさらです。
ちょっと心配しましたが、これの方が良く伸びますし吸い込みが良いです。丸一日でどうにかメンテ完了です。
結構剥げていたところもありましたが、綺麗になりましたよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする