曜日別特売

リボス279タヤ

リボス279タヤ - リボス

外部木質壁・外部デッキ・バルコニー・階段部など。耐候性抜群。
屋内木質部、無垢材・集成材・合板を問わず仕上用木材なら何でも良い。
耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)

成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・チョーク・オレンジピーオイル・イソアリファーテ・アマニスタンド オイル・ヒマシユスタンドオイル・無鉛乾燥剤・珪素・パインオイル・大豆レシチン・シトロンオイル・アマニウッドスタンドオイル・マイクロワックス・酸化 鉄及び鉱物顔料(無毒)・アルミナ使用場所屋内外兼用特性耐水、耐候比重0.38g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途屋内木部危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※塗装中・乾燥中は、換気を充分行なうこと。
※オークやタンニン酸を含んだ木材、また他の塗料が塗ってあった材を研磨・剥離したものや前処理・着色などを施した木材には、試し塗りをしてから使用する。(1週間以内に変色する可能性あり)
※接着された木口・合板などはテスト塗りして5日間、経過観察する。
※木目の深い木材の場合アマニ油が導管から噴き出ることもある。
※木材によってはタヤを塗布した際にまだらになることがある。(同質材で試し塗りを行なう)
※オイルに含まれるアマニ油のために自然発火が生じる危険があるので、タヤで濡れていたり少しでも湿っている洗浄布、スポンジなどは必ず密閉した金属容器に保管するか、水を満たした容器に廃棄する。
※自然発火する理由として、アマニ油を含んだウエスが光や酸素を吸収して酸化作用が促進され、発火する危険があるからです。
※製品自体は自然発火することはありません。子供の手の届かない場所に保管すること。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
内容量
48種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19639113-1箱(50mL×10缶)022ビーチ(ブナ)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639156-1箱(50mL×10缶)032パイン(石松)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639165-1缶(750mL)032パイン(石松)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639174-1缶(2.5L)032パイン(石松)
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639183-1缶(10L)032パイン(石松)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639192-1箱(50mL×10缶)039シーダー(杉)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639208-1缶(750mL)039シーダー(杉)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639217-1缶(2.5L)039シーダー(杉)
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639226-1缶(10L)039シーダー(杉)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639235-1箱(50mL×10缶)048チェスナット(栗)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639244-1缶(750mL)048チェスナット(栗)
オープン
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639253-1缶(2.5L)048チェスナット(栗)
19,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639262-1缶(10L)048チェスナット(栗)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639278-1箱(50mL×10缶)051ペルシャレッド(赤)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639287-1缶(750mL)051ペルシャレッド(赤)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639296-1缶(2.5L)051ペルシャレッド(赤)
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639305-1缶(10L)051ペルシャレッド(赤)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639314-1箱(50mL×10缶)052ブラジル(赤褐色)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639323-1缶(750mL)052ブラジル(赤褐色)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639332-1缶(2.5L)052ブラジル(赤褐色)
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639348-1缶(10L)052ブラジル(赤褐色)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639357-1箱(50mL×10缶)062ウォルナット(胡桃)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639366-1缶(750mL)062ウォルナット(胡桃)
オープン
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639375-1缶(2.5L)062ウォルナット(胡桃)
19,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639384-1缶(10L)062ウォルナット(胡桃)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639393-1箱(50mL×10缶)082ローズウッド(紫檀)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639402-1缶(750mL)082ローズウッド(紫檀)
オープン
8,990
9,889(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639418-1缶(2.5L)082ローズウッド(紫檀)
19,800
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639427-1缶(10L)082ローズウッド(紫檀)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639436-1箱(50mL×10缶)102ブラック(黒)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639445-1缶(750mL)102ブラック(黒)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639454-1缶(2.5L)102ブラック(黒)
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639463-1缶(10L)102ブラック(黒)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639472-1箱(50mL×10缶)113グリーン(緑)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639488-1缶(750mL)113グリーン(緑)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639497-1缶(2.5L)113グリーン(緑)
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639506-1缶(10L)113グリーン(緑)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639515-1箱(50mL×10缶)122ブルー(青)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639524-1缶(750mL)122ブルー(青)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639533-1缶(2.5L)122ブルー(青)
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639542-1缶(10L)122ブルー(青)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639558-1箱(50mL×10缶)202ホワイト(白)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639567-1缶(750mL)202ホワイト(白)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639576-1缶(2.5L)202ホワイト(白)
19,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639585-1缶(10L)202ホワイト(白)
64,800
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639122-1缶(750mL)022ビーチ(ブナ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639138-1缶(2.5L)022ビーチ(ブナ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639147-1缶(10L)022ビーチ(ブナ)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする