曜日別特売

リボス270カルデット

リボス270カルデット - リボス

屋内・屋外のあらゆる木材着色に使用できる。
屋内用:全色使える。水をはじき装飾性も高い。
屋外用:UV遮断機能を有する色として、パイン、チーク、ウォルナット、オーク、黒、ビーチ、ブラジル、ローズウッド、ウルトラマリンブルー、グリーン、ライトグレー
耐候性があり耐水性抜群・酸素透過性を維持しつつ深く浸透・木材の表面呼吸を保持させる。自然の木目を引き立てる。使用が簡単で、フクレ、ハガレの発生なし。塗り重ねて再生・修復できる。(無垢の木に直接塗布した場合)

注意
※塗装中・乾燥中は、換気を充分行なうこと。
※オークやタンニン酸を含んだ木材、また他の塗料が塗ってあった材を研磨・剥離したものや前処理・着色などを施した木材には、試し塗りをしてから使用する。(1週間以内に変色する可能性あり)
※接着された木口・合板などはテスト塗りして5日間、経過観察する。
※木目の深い木材の場合アマニ油が導管から噴き出ることもある。
※木材によってはカルデットを塗布した際にまだらになることがある。(同質素材で試し塗りをすること)
※オイルに含まれるアマニ油のために自然発火が生じる危険があるので、カルデットで濡れていたり少しでも湿っている洗浄布、スポンジなどは必ず密閉した金属容器に保管するか、水を満たした容器に廃棄する。
※自然発火する理由として、アマニ油を含んだウエスが光や酸素を吸収して酸化作用が促進され、発火する危険があるからです。
※製品自体は自然発火することはありません。子供の手の届かない場所に保管すること。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全56種類を絞り込む
内容量
56種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19639594-1箱(50mL×10缶)002クリア
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639603-1缶(750mL)002クリア
オープン
8,590
9,449(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639612-1缶(2.5L)002クリア
18,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639628-1缶(10L)002クリア
60,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639637-1箱(50mL×10缶)012パイン
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639673-1箱(50mL×10缶)022ピーチ
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639682-1缶(750mL)022ピーチ
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639698-1缶(2.5L)022ピーチ
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639707-1缶(10L)022ピーチ
60,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639743-1箱(50mL×10缶)042チーク
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639752-1缶(750mL)042チーク
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639768-1缶(2.5L)042チーク
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639777-1缶(10L)042チーク
60,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639786-1箱(50mL×10缶)052ブラジル
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639822-1箱(50mL×10缶)062ウォルナット
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639838-1缶(750mL)062ウォルナット
オープン
8,590
9,449(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639847-1缶(2.5L)062ウォルナット
18,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639856-1缶(10L)062ウォルナット
60,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639865-1箱(50mL×10缶)076オーク
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639874-1缶(750mL)076オーク
オープン
8,590
9,449(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639883-1缶(2.5L)076オーク
18,200
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
19639892-1缶(10L)076オーク
60,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639908-1箱(50mL×10缶)082ローズウッド
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639944-1箱(50mL×10缶)102エボニー(黒壇)
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639987-1箱(50mL×10缶)113グリーン
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640023-1箱(50mL×10缶)122ウルトラマリンブルー
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640066-1箱(50mL×10缶)202ホワイト
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640075-1缶(750mL)202ホワイト
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640084-1缶(2.5L)202ホワイト
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640093-1缶(10L)202ホワイト
60,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640102-1箱(50mL×10缶)212ライトグレー
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640118-1缶(750mL)212ライトグレー
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640127-1缶(2.5L)212ライトグレー
18,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640136-1缶(10L)212ライトグレー
60,600
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639646-1缶(750mL)012パイン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639655-1缶(2.5L)012パイン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639664-1缶(10L)012パイン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639716-1缶(750mL)石松
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639725-1缶(2.5L)石松
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639734-1缶(10L)石松
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639795-1缶(750mL)052ブラジル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639804-1缶(2.5L)052ブラジル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639813-1缶(10L)052ブラジル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
19639917-1缶(750mL)082ローズウッド
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
19639926-1缶(2.5L)082ローズウッド
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
19639935-1缶(10L)082ローズウッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639953-1缶(750mL)102エボニー(黒壇)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
19639962-1缶(2.5L)102エボニー(黒壇)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
19639978-1缶(10L)102エボニー(黒壇)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19639996-1缶(750mL)113グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする