リボス
リボス261デュブノ
深い浸透作用。弾力性があり、木の呼吸を妨げません。自然の木目を引き立てます。
幼児用木材玩具としての安全規格(DIN EN 71 Part3)に合格。
色
クリア
成分
アマニオイル、オレンジオイル、イソアリファーテ、ローズマリーオイル、無鉛乾燥剤
比重
0.84g/mL(20℃)
引火点(℃)
65以上
主な用途
木
希釈剤
うすめ液 スバロス(No.222)
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
1回目:8~12、2回目以降:24(気温23℃・湿度50%)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
塗布量
15m
2
/L(無希釈)
危険物の性状
非水溶性
注意
※デュブノは青斑点を防ぐ成分を含んでいません。新しい木製窓枠の突合せ部分には、デュブノを塗布後、リボスオイル製品をごく薄く塗装してください。コーキング剤は、塗料が完全乾燥した後で使用してください。またコーキングの上には、デュブノやその他のリボス製品を塗布しないでください。オークやタンニン酸等の多い木材、また研磨・剥離・前処理などを施した木材には必ず試し塗りをしてから使用してください。(一週間以内に変色の可能性があります。)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19640276
-
1箱(50mL×10缶)
¥
8,000
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640285
-
1缶(750mL)
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640294
-
1缶(2.5L)
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640303
-
1缶(10L)
¥
38,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。