リボス244クノス

リボス244クノス - リボスリボス244クノス - リボス

無垢の家具・窓枠・床など屋内木部。撥水効果が高く水廻りに最適です。
OSBボードにも適します。ベニヤや突板には使用できないこともあります。
複合ボードやキャビネット内部には適しません。
透明感のある光沢(3分ツヤ)。通気性がある防水機能についてのドイツ工業規格(DIN68 861.part1)に適合。
汗・唾液に対する色彩堅牢性についてのドイツ工業規格(DIN 53 160)に適合。
幼児用木材玩具としてのドイツ工業規格(DIN EN 71 Part3)に適合。
アルドボス(No.266)やカルデット(No.270)などの上塗りとして使用すると、表面に薄い塗膜を形成し
撥水効果が増し、ほのかなツヤが得られます。

成分アマニオイル・アマニスタンドオイル天然樹脂エステル・アマニウッドスタンドオイル・非常に透明な酸化鉄・二酸化チタン・ 天然樹脂グリセリンエステル・アマニスタンドオイル・オレンジオイル・イソアリファーテ・珪酸・マイクロワックス・パインオイル・ローズマリーオイル・無 鉛乾燥剤 (色により成分は異なります)使用場所屋内用特性防水、撥水比重0.89g/cm3(20℃)引火点(℃)65以上主な用途木床危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※塗装中・乾燥中は、換気を充分行なうこと。
※オークやタンニン酸を含んだ木材、また他の塗料が塗ってあった材を研磨・剥離したものや前処理・着色などを施した木材には、試し塗りをしてから使用する。(1週間以内に変色する可能性あり)
※接着された木口・合板などはテスト塗りして5日間、経過観察する。
※オイルに含まれるアマニ油のために自然発火が生じる危険があるので、クノスで濡れていたり少しでも湿っている洗浄布、スポンジなどは必ず密閉した金属容器に保管するか、水を満たした容器に廃棄する。
※自然発火する理由として、アマニ油を含んだウエスが光や酸素を吸収して酸化作用が促進され、発火する危険があるからです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19640328-1箱(50mL×10缶)002クリア
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640337-1缶(750mL)002クリア
オープン
9,890
10,879(税込)
6日以内出荷
返品不可
19640346-1缶(2.5L)002クリア
23,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19640355-1缶(10L)002クリア
77,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640364-1箱(50mL×10缶)054マホガニー
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640373-1缶(750mL)054マホガニー
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640382-1缶(2.5L)054マホガニー
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640398-1缶(10L)054マホガニー
オープン
76,900
84,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640407-1箱(50mL×10缶)076オーク
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640416-1缶(750mL)076オーク
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640425-1缶(2.5L)076オーク
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640434-1缶(10L)076オーク
オープン
76,900
84,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640443-1箱(50mL×10缶)089アンティークオーク
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640452-1缶(750mL)089アンティークオーク
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640468-1缶(2.5L)089アンティークオーク
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640477-1缶(10L)089アンティークオーク
オープン
76,900
84,590(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640486-1箱(50mL×10缶)204ホワイト
オープン
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640495-1缶(750mL)204ホワイト
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640504-1缶(2.5L)204ホワイト
オープン
23,900
26,290(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19640513-1缶(10L)204ホワイト
オープン
77,900
85,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする