若泉漆器
宴盆 SS塗 ノンスリップ加工(紫檀底黒塗)
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
紫檀底黒塗尺
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19648983
1-53-11
尺1寸
33.5×24×2
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19648992
1-53-12
尺2寸
36.5×26×2.1
¥
3,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649008
1-53-13
尺3寸
39.7×27.7×2.2
¥
3,950
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649017
1-53-14
尺4寸
42.8×31×2.3
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649026
1-53-15
尺5寸
45.6×32.1×2.3
¥
5,550
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
19649035
1-53-16
尺6寸
48.4×34×2.4
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649044
1-53-17
尺7寸
51.8×37×2.5
¥
7,450
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649053
1-53-18
尺8寸
53.8×40.9×2.5
¥
8,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649062
1-53-19
2尺
59.6×44.7×2.3
¥
12,300
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19649078
1-53-20
2尺1寸
63.3×49×2.5
¥
13,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください