地木目長手盆

地木目長手盆 - 若泉漆器
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196494281-62-3633.5×26×2.2尺1寸
1,300
789
868(税込)
8日以内出荷
返品不可
196494371-62-3736×28.2×2.2尺2寸
1,600
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
196494461-62-3839.2×30.7×2.2尺3寸
1,800
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
196494551-62-3942.6×33.3×2.5尺4寸
2,350
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
196494641-62-4045.6×35.6×2.4尺5寸
2,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
196494731-62-4148.3×37.5×2.5尺6寸
3,450
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
196494821-62-4251.5×39.5×2.5尺7寸
3,950
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
196494981-62-4333.5×26×2.2尺1寸
1,650
取扱い終了
代替品有
196495071-62-4436×28.2×2.2尺2寸
2,000
取扱い終了
代替品有
196495161-62-4539.2×30.7×2.2尺3寸
2,200
取扱い終了
代替品有
196495251-62-4642.6×33.3×2.5尺4寸
2,600
取扱い終了
代替品有
196495341-62-4745.6×35.6×2.4尺5寸
3,100
取扱い終了
代替品有
196495431-62-4848.3×37.5×2.5尺6寸
3,800
取扱い終了
代替品有
196495521-62-4951.5×39.5×2.5尺7寸
4,350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
196494981-62-4355875365B-5-821-62-43 地布目長手盆 栃 若泉漆器 55875365地布目長手盆 栃若泉漆器1枚
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
196495071-62-4455875374B-5-831-62-44 地布目長手盆 栃 若泉漆器 55875374地布目長手盆 栃若泉漆器1枚
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
196495161-62-4555875383B-5-841-62-45 地布目長手盆 栃 若泉漆器 55875383地布目長手盆 栃若泉漆器1枚
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
196495251-62-4655875392B-5-851-62-46 地布目長手盆 栃 若泉漆器 55875392地布目長手盆 栃若泉漆器1枚
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
196495341-62-4755875408B-5-861-62-47 地布目長手盆 栃 若泉漆器 55875408地布目長手盆 栃若泉漆器1枚
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
196495431-62-48558754781-58-421-62-48 一休木目盆 栃 若泉漆器 55875478一休木目盆 栃若泉漆器1枚
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする