清風長手木目盆 ノンスリップ加工

清風長手木目盆 ノンスリップ加工 - 若泉漆器
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒天朱耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196497081-59-6尺1寸34×24.5×1.5
1,230
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
196497171-59-7尺2寸36×26×1.5
1,380
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
196497261-59-8尺3寸39.3×28.4×1.5
1,580
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
196497351-59-9尺4寸42.4×30.4×1.5
2,230
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
196497441-59-10尺5寸45.7×32.8×1.5
2,530
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする