曜日別特売

富士長手木目盆 ノンスリップ加工

富士長手木目盆 ノンスリップ加工 - 若泉漆器富士長手木目盆 ノンスリップ加工 - 若泉漆器富士長手木目盆 ノンスリップ加工 - 若泉漆器
(8件のレビュー)
材質ABS樹脂・熱可塑性樹脂黒渕朱耐熱温度(℃)60~70食器洗浄機×内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196499451-61-17尺1寸33×24.2×1.6
1,150
759
835(税込)
当日出荷
196499541-61-18尺2寸36×26.4×1.6
1,300
848
933(税込)
当日出荷
196499631-61-19尺3寸39×28.6×1.6
1,500
969
1,066(税込)
当日出荷
196499721-61-20尺4寸42×30.8×1.7
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
196499881-61-21尺5寸45×33×1.7
2,450
1,698
1,868(税込)
当日出荷
196499971-61-22尺6寸48×35.2×1.7
3,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
196500061-61-23尺7寸51×37.4×1.8
3,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
196500151-61-24尺8寸54×39.6×1.8
4,300
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19649963
2025-03-12
用途: 食事の提供の時
飲食業

滑り止めがしっかり効いていて、
厚みもあり、定食などのお皿が沢山乗る時も安定している

1が参考にしています
対象商品 : 19649972
2025-03-21
用途: ランチ提供用
食堂・居酒屋 国領集会場飲食業

高級感あり。色合いも良い。食器等も動かず安心。ただし汚れ拭き取るのが不便。ホコリ着きやすく、拭きずらい

2023-05-09
用途: うどんのトレー
飲食業

うどんとおにぎりセットを提供するために購入しました。滑らなくて、サイズもいいです。

対象商品 : 19649945
2023-05-09
用途: うどんのおぼん
門司港レトロ食堂飲食業

うどんとおにぎりを提供するためにかいました。滑らなくて、サイズもいいです。

対象商品 : 19649963
2022-05-27
用途: 夕食用に
その他業種

夕食用に使っています。
旅館風のお料理擬き風に、滑らず本当に助かっています。大き目を注文して大正解でした!
小皿、メイン、ご飯やお味噌汁を置いても まだフルーツも乗せられたのは、嬉しいですね。

対象商品 : 19649972
2022-05-16
用途: 飲食店、食事の提供の際
とんかつ工房 勝作飲食業

お手頃な価格の為ノンストップ加工があまり効いてないのでは?と思いましたが問題なく使用できました
使い心地も良くストックスペースも取らないのでよかった
また追加で注文しました

対象商品 : 19649945
2020-08-11
用途: お客様用のトレー
飲食業

大きさ、見た目、お値段とも大満足です!使い終わったらサッと洗い除菌し、サッと拭けばいつも清潔に使えてストレスフリーです!

対象商品 : 19649972
2018-10-06
用途: 飲食店で
飲食業

今まで使っていたものは 器が滑って困ってましたが これはいい!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする