若泉漆器
富士長手千筋盆
(1件のレビュー)
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650024
B-18-49
尺1寸
33×24.2×1.6
¥
900
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19650033
B-18-50
尺2寸
36×26.4×1.6
¥
1,050
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650042
B-18-51
尺3寸
39×28.6×1.6
¥
1,150
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650058
B-18-52
尺4寸
42×30.8×1.7
¥
1,650
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19650067
B-18-53
尺5寸
45×33×1.7
¥
1,850
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
14日以内出荷
19650076
B-18-54
尺6寸
48×35.2×1.7
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19650085
B-18-55
尺7寸
51×37.4×1.8
¥
3,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19650094
B-18-56
尺8寸
54×39.6×1.8
¥
3,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください