若泉漆器
新木目角盆
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
溜
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650103
1-72-10
尺0寸
30×30×2.6
¥
1,800
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19650112
1-72-11
尺1寸
33.5×33.5×2.6
¥
1,950
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
10日以内出荷
返品不可
19650128
1-72-12
尺2寸
35.9×35.9×2.6
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください