若泉漆器
半月両面盆
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650304
1-82-1
金梨地/朱
尺1寸
33.5×28×1.7
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19650313
1-82-2
金梨地/朱
尺2寸
36×30×1.7
¥
2,200
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650322
1-82-3
金梨地/朱
尺3寸
39.5×34.5×2
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650338
1-82-4
金梨地/朱
尺4寸
42.5×36.9×2.4
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650347
1-82-5
金梨地/朱
尺5寸
45×38.5×2.5
¥
3,650
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19650356
1-82-6
金梨地/朱
尺6寸
48.5×42×2.5
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650365
1-82-7
朱乾漆/梨地
尺1寸
33.5×28×1.7
¥
2,100
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650374
1-82-8
朱乾漆/梨地
尺2寸
36×30×1.7
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650383
1-82-9
朱乾漆/梨地
尺3寸
39.5×34.5×2
¥
2,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650392
1-82-10
朱乾漆/梨地
尺4寸
42.5×36.9×2.4
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650408
1-82-11
朱乾漆/梨地
尺5寸
45×38.5×2.5
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650417
1-82-12
朱乾漆/梨地
尺6寸
48.5×42×2.5
¥
5,700
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650426
1-82-19
グリーン石目/朱石目
尺1寸
33.5×28×1.7
¥
2,350
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
13日以内出荷
返品不可
19650435
1-82-20
グリーン石目/朱石目
尺2寸
36×30×1.7
¥
2,650
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650444
1-82-21
グリーン石目/朱石目
尺3寸
39.5×34.5×2
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650453
1-82-22
グリーン石目/朱石目
尺4寸
42.5×36.9×2.4
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650462
1-82-23
グリーン石目/朱石目
尺5寸
45×38.5×2.5
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650478
1-82-24
グリーン石目/朱石目
尺6寸
48.5×42×2.5
¥
5,850
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください