若泉漆器
ABS木目脇取盆
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
色
黒天朱
耐熱温度(℃)
60~70
食器洗浄機
×
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19650627
1-107-1
尺5寸
45.1×30.4×4
¥
2,950
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650636
1-107-2
尺7寸
51.3×34.2×3.8
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
19650645
1-107-3
尺8寸
54.4×36.2×3.9
¥
4,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19650654
1-107-4
尺9寸
57.5×36.3×4.3
¥
4,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19650663
1-107-5
2尺
60.6×39.3×4.5
¥
5,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19650672
1-107-6
2尺3寸
70×42.6×5.8
¥
6,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください