脇取盆

脇取盆 - 若泉漆器脇取盆 - 若泉漆器脇取盆 - 若泉漆器
材質黒木目天朱耐熱温度(℃)内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
規格
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196507421-109-2-ミニ尺4寸42.1×27×4.2
3,9002,398
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
196507581-109-3-ミニ尺5寸45.3×30×4.2
4,1002,498
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
196507671-109-5-尺9寸57.5×36.3×4.5
4,9002,998
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
196507761-109-6-2尺60.3×39.5×4.5
5,4003,298
3,298
3,628(税込)
10日以内出荷
196507851-109-8-尺9寸57.5×42.5×4.5
5,8503,898
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
196507941-109-9-2尺60.3×45×4.5
6,1003,698
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
804551401-109-5【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)尺9寸57.5×36.3×4.5
4,9002,990
2,398
アウトレット
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
625444081-109-9【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2尺60.3×45×4.5
6,1003,698
2,998
アウトレット
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする