スリムスノーブラシ
自動車の上に積もった雪を除去する便利なアイテム。
スリムタイプで使いやすい。
凍結した氷の除去に便利なスクイパー付。
全長(mm)635
材質ハンドル:ポリプロピレン、ブラシ:ポリ塩化ビニル、ワイパー:ポリプロピレン
寸法(mm)105×80×長さ635
質量(g)195
内容量1本
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19763923
2021-02-27
- 用途:
- ウインドウ凍結時&降雪時
その他業種
木製の柄の長さが数センチ足りないのと(軽自動車なら満足)欲を言えばブラシ密度少し上がると良い。
最大の欠点は、スクレーパーの角度が悪いためスクレーパーに下向きの大きな力が加わり、綺麗に氷を削れない。