揮発が早く、手早く刷毛で塗らないと、無駄になる。本来は、モルタル用ではあるが、溶剤成分に気を付けて塗布してください。
別容器に移す時こぼれやすいので注意。
防水・撥水のなくなったテントに使用しました。テント自体はサラサラだったものがややしっとり(湿っぽく)しますが。撥水は玉状になり滑り落ち満足です。持続期間はまだわかりません。
できればミストで使用したいテントにハケで塗っていては時間がかかり過ぎる!
古いテントに塗られているコーテイング剤の粘着きを解消したくて塗ってみました。見事解消!又その際に、縫い目に防雨用として塗った接着剤の粘着きも見事に解消しました。
結露を防止するために使用しているシート(タープのようなもの)表面に100円均一ショップで購入したスプレーで吹き付けました。結露しても撥水はかなり有効に効いています。現在1ヶ月近くが経ち、毎朝シートをバサバサして結露した水滴を取り除いていますが、撥水効果は持続しているようです。ただ、缶から液体を取り出すときに注意が必要ですし、かなり換気に気をつけないといけない商品ですね。
1年使用したカッパの撥水処理に使用してます。バイクで使うならもう少し撥水効果があると嬉しいですが、普通の使用状況なら問題ないと思います。後は値段が他に比べるとだいぶ高いですね
この商品をモノタロウで購入出来るのを、ほとんどの人が知らないと思います。
通勤用のカッパの防水性能がなくなりNIKWAXを使ったりしましたが、翌日にはびしょ濡れになるくらい役に立ちませんでした。
ネットでこの商品を知りましたが、沖縄だと送料が製品代より高く購入に踏み切れません。
モノタロウでたまたま検索したら売ってたので、即購入しました。
揮発性が高いので瓶に入れて刷毛に付けるより、何かの容器に入れて刷毛に付けた方が
効果的に塗れそうです。
数時間乾かしてから水をかけてみたら、綺麗に水をはじきます。
通勤用のカッパなので、透湿など必要なく、とにかく防水が確実なのが必要でしたので
大満足です。
無難な傘に使用したところ効果が大でした。バイク用ジャケット、ズボンに使用、色むらなども発生せず防水効果はスプレータイプよりもはるかに高性能です。非常に揮発性が高いのでガラス容器に移して塗っているとドンドンと揮発していきます。一気に塗れるように予め準備しておく、口の広い容器に入れないなどの工夫が必要です。