防火ダンパー付フード / (鋼板製)BL認定品

防火ダンパー付フード / (鋼板製)BL認定品 三菱電機

フード部は鋼板
金網付(SUS304)
適用パイプ:Φ150mm
建材試験センター証明番号:第02EG007号
認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-02

外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×210×178 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19765804 P-18CVD-BL 温度ヒューズ72℃溶断品
10,200
 
 
取扱い終了

返品不可
19765813 P-18CVDK-BL 温度ヒューズ120℃溶断品
10,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする