曜日別特売

ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品

ベントキャップ / (ステンレス製・低圧損タイプ・タテ形ギャラリ付) / BL認定品 - 三菱電機

耐蝕性ステンレス(SUS304)
抜け止め金具付(スプリング式)
粉体塗装仕上げ(ギャラリ部)
適用パイプ:Φ150mm
低圧損タイプ
メーカー丸形フードと併用されるとデザインが合います。
タテ形ギャラリ付タイプ
BL認定番号:BLVU010409
証紙品名:VU-01

質量(kg)0.4外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)212×212×87内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19766915P-18RST2-BL
7,100
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする