24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)

24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機
(1件のレビュー)

本体入切スイッチ付
ダイレクトコンセントプラグ変換コード(P-01DC、P-250DC)取付可能
天井・壁据付可能
速結端子仕様(回転式)
世界最小コンデンサモーター<minimo(ミニモ)>採用

適合パイプ径(Φmm)75 質量(kg)0.38 電圧(V)100 消費電力(W)1.70/2.10(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)22/28.50(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×135×96 風量(m3/h)30/36(50Hz/60Hz) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19766958 V-06PLD2
9,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19766958 V-06PLD2 77432986 V-06PLD3 V-06PLD3 24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機 77432986 24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機 1台 5,698 税込6,268 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19766958
2020-05-30
用途:
子供部屋の常時換気で使用しています。
サービス業

換気扇は今日取り付けしたばかりで、今後室内環境を確認しつつ良否を判断したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする