エアー搬送ファン・標準タイプ・グレー単相100V

エアー搬送ファン・標準タイプ・グレー単相100V 三菱電機

速結端子台付。全機種電源接続仕様は端子台方式です

電圧(V)100 電源単相 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19775324 AH-1006SA-G 7 27/34(50Hz/60Hz) 38/38.5(50Hz/60Hz) 222×668×197 670/670(50Hz/60Hz)
68,900
 
 
取扱い終了

返品不可
19775333 AH-1509SA-G 10.5 46/54(50Hz/60Hz) 40/40(50Hz/60Hz) 222×1016×197 1110/1110(50Hz/60Hz)
80,500
 
 
取扱い終了

返品不可
19775342 AH-2009SA-G 11 70/83(50Hz/60Hz) 44/46.5(50Hz/60Hz) 222×1016×197 1365/1450(50Hz/60Hz)
95,400
 
 
取扱い終了

返品不可
19775358 AH-3009SA-G 20 110/142(50Hz/60Hz) 53/56(50Hz/60Hz) 272×1036×220 1970/2020(50Hz/60Hz)
159,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする