シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型
大風量設計
低騒音設計
天地逆据付可能
速結端子接続
天吊金具付
羽根径(Φmm)280
質量(kg)39
電圧(V)200V
電源三相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)413×933×746
風量(m3/h)3000
内容量1台
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19776058 | BFS-300TA1-50 | 77428725 | BFS-300TA2-50 |
![]() |
シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 | 三菱電機 | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |
19776067 | BFS-300TA1-60 | 77428734 | BFS-300TA2-60 |
![]() |
シロッコファン・天吊埋込タイプ標準型 | 三菱電機 | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。 |