シロッコファン・給気タイプ消音形

シロッコファン・給気タイプ消音形 三菱電機

低騒音設計
小形・軽量設計
天地逆据付可能
風量強弱2段切換
速結端子接続
天吊金具付
本体断熱工事不要

羽根径(Φmm)250 質量(kg)32.5 電圧(V)100 消費電力(W)【強】420/530(50Hz/60Hz)、【弱】339/430(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)【強】55/56(50Hz/60Hz)、【弱】53/53(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)376×940×540 風量(m3/h)【強】1500/1500(50Hz/60Hz)、【弱】1314/1243(50Hz/60Hz) 公称出力(W)300/300(50Hz/60Hz) 機外静圧(Pa)【強】137/265(50Hz/60Hz)、【弱】106/184(50Hz/60Hz) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19776602 BFS-150SSU3
147,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19776602 BFS-150SSU3 77428874 BFS-150SSUA2 BFS-150SSUA2 ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 77428874 ストレートシロッコファン給気タイプ 消音形 三菱電機 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする