シロッコファン・同時給排気タイプ消音形

シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機

同時給排タイプ
低騒音設計
天地逆据付可能
風量強弱2段切換
速結端子接続
天吊金具付
本体断熱工事不要

電圧(V)100 電源単相 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
羽根径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19776618 BFS-30WSU 150
106,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19776627 BFS-50WSU 180
178,000
 
 
取扱い終了

返品不可
19776636 BFS-80WSU 200
233,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19776618 BFS-30WSU 77428908 BFS-30WSU2 BFS-30WSU2 シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機 77428908 シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機 1台 74,980 税込82,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776627 BFS-50WSU 77428917 BFS-50WSU2 BFS-50WSU2 シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機 77428917 シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機 1台 129,800 税込142,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
19776636 BFS-80WSU 77428926 BFS-80WSU2 BFS-80WSU2 シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機 77428926 シロッコファン・同時給排気タイプ消音形 三菱電機 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする