高静圧形工業用換気扇
2芯平形ビニルコード(差込プラグ付)(有効長約0.8m)
質量(kg)3.2
消費電力(W)29/30(50Hz/60Hz)
騒音値(dB)32/36(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)600/700(50Hz/60Hz)
内容量1台
注意
※使用条件:本体周囲は温度 5°C+ 50°C、常温において相対湿度 90%以下。この範囲を超えますと焼損、変形、回転不良、破損につながる恐れがあります。塩害地域、温泉の浴室、浄水場、下水処理場等の高湿場所、腐食性ガスの発生する場所、直接水のかかる場所での使用には適しません。
1日50回以上の頻繁な起動・停止を伴う使用は避けてください
EX-40A と旧形速度調整器 P-40C との組合せでは使用しないでください。速度調整器の焼損、破損につながるおそれがあります。
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19777677 | EX-20A | 64347046 | EX-20A2 |
![]() |
工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] | 三菱電機 | 1台 | ¥14,980 税込¥16,478 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |