三菱電機 三菱電機の 空調・電設資材 三菱電機の 空調/換気関連部品 三菱電機の 換気扇本体 ダクト用換気扇(取替専用) / グリル別売タイプ ダクト用換気扇(取替専用) / グリル別売タイプ 注文コード 羽根径(Φmm)100 質量(kg)1.2 電圧(V)100 消費電力(W)8.8/11(50Hz/60Hz) 電源単相 騒音値(dB)30/30(50Hz/60Hz) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)197×296.50×223 風量(m3/h)90/90(50Hz/60Hz) 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VD-10ZUC-IN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 19779034 VD-10ZUC-IN ¥13,800 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 空調/換気関連部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダクト用換気扇 東芝キヤリア 税込¥17,578~ ¥15,980~ 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ 鎌倉製作所 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ 鎌倉製作所 税込¥483,780 ¥439,800 バスケットへ 有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ 鎌倉製作所 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ 産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体 鎌倉製作所 税込¥725,780 ¥659,800 バスケットへ 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ60cm スイデン 税込¥263,780 ¥239,800 [充電式] ハンディファン 冷却プレート付 CAPTAIN STAG 税込¥4,354 ¥3,958 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ・タイプ スイデン 税込¥208,780~ ¥189,800~ 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 低騒音型ハネ90 スイデン 税込¥461,780 ¥419,800 屋上換気扇 屋上扇ルーフファン 自然換気ベンチレータ スイデン 税込¥153,780 ¥139,800 フィルター付き換気扇 ユアサ(ユアサプライムス) 税込¥4,178~ ¥3,798~ 台所用換気扇 25cm クリーンコンパック 三菱電機 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 台所用換気扇 25cm フィルターコンパック 三菱電機 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ エアコンホコリ除けカバー アストロ 税込¥791 ¥719 バスケットへ エアコン室外機用カバー アストロ 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ エアコン室外機用カバー 2枚組 アストロ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ アルミ箔!エアコンガード ひさし付き アストロ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ エアコン室外機用 日よけパネル 2枚組 アストロ 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ エアコン室外機用日よけパネル シール 2枚組 アストロ 税込¥802 ¥729 バスケットへ エアコン室外機用 日よけパネル アストロ 税込¥945 ¥859 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材空調/換気関連部品換気扇本体ダクトファン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります 壁埋込形換気扇 ルーフファン・ベンチレータ 壁取付形換気扇 天井埋込形換気扇 天井カセット形換気扇 パイプファン シロッコファン ダクトファン エアー搬送ファン シェアする マイページ 最近見た商品